Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 10C150KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QVP 5MJV2

KERR LAKESIDE 10C150KFC Insexskruv, platt, 10-24 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QVP Modell: 10C150KFCKorsreferens: 5MJV2
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
764SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-24
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek10-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.477
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 10C150KFC Insexskruv, platt, 10-24 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk
764SEK /packa