Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE4QQL 5MJF5

KERR LAKESIDE 25C200KCS Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QQL Modell: 25C200KCSKorsreferens: 5MJF5

Få det Maj 22, Onsdag
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
604SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3095
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25C200KCS Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 2 tums längd, 100pk
604SEK /packa