GAST Luftmotor i aluminium och gjutjärn


Filter
Finish: Blå , Höjd: 6.5 " , Husmaterial: Gjutjärn och aluminium , Keyway: 0.19 " , Material: Aluminium och gjutjärn , Max. RPM: 3000 , Montering: Fläns , Ingen belastning RPM: 3000 , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Totala höjden: 6.5 " , Total bredd: 6.5 " , Rotation: VARV , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.06 " , Temp.: 0 - 250 , Typ: Rotary skovel , Bredd: 6.5 "
StilModellCFMHPLängdMax. LuftflödeTotal längdHamnstorlekPris (ex moms)
A
2 AM-NRV-251
300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "4 743 SEK
A
4 AM-NRV-251
721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "4 940 SEK
A
6 AM-NRV-251
1304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "8 051 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?