Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25C87KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPE 5MJC6

KERR LAKESIDE 25C87KCS Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QPE Modell: 25C87KCSKorsreferens: 5MJC6
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
372SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25C87KCS Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk
372SEK /packa