Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25F37KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk | AE4QPH 5MJC9

KERR LAKESIDE 25F37KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QPH Modell: 25F37KCSKorsreferens: 5MJC9

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25F37KCS Insexskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk
388SEK /packa