lager: Boll , Kroppsdia.: 6.5 " , Kanallåda: Gjutna överdimensionerade packningar , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Rammaterial: Epoxy Coated , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Skölja ner , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: Kondensatorstart , NEMA Design: N , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Skaftmaterial: 303 Stainless Steel , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115 / 208-230