Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 37C125KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 50pk | AE6GRA 5RVN4

KERR LAKESIDE 37C125KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE6GRA Modell: 37C125KBCKorsreferens: 5RVN4
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
481SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)9.21
Fartygets längd (cm)13.65
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 37C125KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 50pk
481SEK /packa