MORSE DRUM 82A-GT-serien Trumpallerare med växellutning


Filter
Kapacitet: 600 Ibs , Dispenseringshöjd: 26 " , Drum Dia.: 22 "till 23.5" , Trumstorlek: 55 gal. , Explosionssäker: Nej , HP: 1 hk , Lyft upprätt trumma: Upp till 20" över golvet , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Total längd: 43 " , Total bredd: 48.5 " , Pallstorlek: 41 "x 7" , Fas: 1 , Rotationstyp: Framåt bakåt , Tiltstil: Manuell , Svängradie: 53 " , Spänning: 115V AC
StilModellLyft stilPris (ex moms)
A
82A-GT-124
Luftkraft63 960 SEK
A
82 AM-GT-124
Luftkraft-
RFQ
A
82A-GT-125
DC74 060 SEK
A
82A-GT-120
Elkraft79 329 SEK
B
82A-GT
Hand pump61 765 SEK
B
82 AM-GT
Hand pump-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?