Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 37F300KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-24 Thread Size, 3 Inch Length, 50Pk | AE4QRC 5MJH0

KERR LAKESIDE 37F300KCS Insexskruv, standard, 3/8-24 gängstorlek, 3 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE4QRC Modell: 37F300KCSKorsreferens: 5MJH0

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 008 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3265
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 37F300KCS Insexskruv, standard, 3/8-24 gängstorlek, 3 tums längd, 50pk
1 008 kr /packa