Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 430182-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 25Pk | AE6GMF 5RVC6

KERR LAKESIDE 430182-PG Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 3-1/2 tum längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE6GMF Modell: 430182-PGKorsreferens: 5RVC6
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
850SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.466
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 430182-PG Insexskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 3-1/2 tum längd, 25pk
850SEK /packa