KERR LAKESIDE 430330-PG Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNP 5RVF8

KERR LAKESIDE 430330-PG Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 6-1/2 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE6GNP Modell: 430330-PGKorsreferens: 5RVF8

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 623 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet6.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 37 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7375
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 430330-PG Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 6-1/2 tum längd, 10pk
1 623 kr /packa