KERN AND SOHN KFA-V20-seriens vågplattformsbalkar


Filter
Husets dimension: 800 x 170 x 60 mm , Hushöjd: 60 mm , Husets längd: 170 mm , Plattformsdjup: 100mm , Läsbarhet: 500g , Vägningskapacitet: 1500kg , Material för vågplatta: Målad stål
StilModellRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KFA 600V20S
800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm12 151 SEK
B
KFA 3000V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 301 SEK
C
KFA 1500V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm13 337 SEK
D
KFA 6000V20
1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784 SEK
E
KFA 3000V20L
2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm20 006 SEK
F
KFA 6000V20L
2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm27 712 SEK
RFQ

KFA-V20-seriens vågplattformsbalkar

KERN & SOHN KFA-V20-seriens vågplattformsbalkar är designade för att mäta stora laster och är särskilt användbara för vägning av bulkmaterial, maskiner och överdimensionerade föremål. Dessa vågplattformars balkar är idealiska för lager, tillverkningsanläggningar, frakt- och logistikcenter och jordbruksanläggningar. De har en lackerad stålkonstruktion med en lackbeläggning för att skydda mot korrosion, vilket säkerställer en lång livslängd. Dessa vågplattformsbalkar har nivelleringsfötter för att balansera lasten på ojämna ytor. De erbjuder rullar och handtag på varje våg för att göra transport och ompositionering problemfri. Dessa vågplattformar finns i 120 och 160 mm ytdjupsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?