Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 430537-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-20 Thread Size, 1 Inch Length, 50Pk | AE6GPV 5RVJ6

KERR LAKESIDE 430537-PG Insexskruv, standard, 1/2-20 gängstorlek, 1 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE6GPV Modell: 430537-PGKorsreferens: 5RVJ6
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
922SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.106
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 430537-PG Insexskruv, standard, 1/2-20 gängstorlek, 1 tums längd, 50pk
922SEK /packa