Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 430543-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-20 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 50Pk | AE6GPY 5RVJ9

KERR LAKESIDE 430543-PG Insexskruv, standard, 1/2-20 gängstorlek, 1-3/4 tum längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE6GPY Modell: 430543-PGKorsreferens: 5RVJ9
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
1 022 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1 / 2-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9
Fartygets höjd (cm)9.21
Fartygets längd (cm)13.65
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 430543-PG Insexskruv, standard, 1/2-20 gängstorlek, 1-3/4 tum längd, 50pk
1 022 kr /packa