BURNDY Adapter för kompressionsstift i aluminium


Filter
Anslutningstyp: Stiftterminal , Max. Spänning: 35 kvadratmeter , Trådtyp: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModellDiameterHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTypBreddPris (ex moms)
A
500 AYP
11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.46 "1 351 SEK
A
750 AYP
13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-ledare1.46 "1 603 SEK
A
250 AYP
15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU-ledare1.11 "872 SEK
A
2 AYP
15 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGAL / CU-ledare0.6 "347 SEK
A
6 AYP
15 / 64 ". 601.85 "6 AWG6 AWGAL / CU-ledare0.6 "337 SEK
A
4 AYP
15 / 64 ". 601.85 "4 AWG6 AWGAL / CU-ledare0.6 "361 SEK
A
1 AYP
17 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGAL / CU-ledare0.6 "441 SEK
A
AYP1 / 0
19 / 64 ". 602.011/0 AWG1 AWGAL / CU-ledare0.6 "480 SEK
A
350 AYP
37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU-ledare1.11 "923 SEK

Adapter för kompressionsstift i aluminium

Burndy aluminium kompressionsstiftsadaptrar används med mekaniska kontakter i panelkortutrustning, mätaruttag och gjutna höljesbrytare för tillförlitlig terminering av koppar- och aluminiumledare i mekaniska kontakter. De har en elektro-tennpläterad design för att förhindra bimetallisk korrosion och ger kortast möjliga kontaktlängd. Dessa adaptrar är integrerade med EPDM-gummiöverdrag för att eliminera tejpning och finns i 0.6, 1.11 & 1.46 tums bredder.
Raptor Supplies erbjuder också offsetadaptrar för användning med MY29-3 dieless Hytool crimpers.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?