Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 43C100KFC Insexskruv, platt, 7/16-14 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk | AE4QVG 5MJU5

KERR LAKESIDE 43C100KFC Insexskruv, platt, 7/16-14 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QVG Modell: 43C100KFCKorsreferens: 5MJU5
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
1 226 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek7 / 16-14
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9395
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KFC Insexskruv, platt, 7/16-14 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk
1 226 kr /packa