Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 87C300KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 3 Inch Length, 10Pk | AE6GNN 5RVF6

KERR LAKESIDE 87C300KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 3 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE6GNN Modell: 87C300KCSKorsreferens: 5RVF6
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
1 344 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 37 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1005
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 87C300KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 3 tums längd, 10pk
1 344 kr /packa