KERR LAKESIDE 87C550KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QRZ 5MJK0

KERR LAKESIDE 87C550KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 5-1/2 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4QRZ Modell: 87C550KCSKorsreferens: 5MJK0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 194 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.085
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 87C550KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 5-1/2 tums längd, 10pk
2 194 kr /packa