Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 907809-PG Insexskruv, knapp, 10-32 gängstorlek, 3/8 tums längd, 100pk | AE6GRB 5RVN5

KERR LAKESIDE 907809-PG Insexskruv, knapp, 10-32 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE6GRB Modell: 907809-PGKorsreferens: 5RVN5

Få det Maj 7, Tisdag
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-32
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns145,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.7
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)5.4
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 907809-PG Insexskruv, knapp, 10-32 gängstorlek, 3/8 tum längd, 100pk
244SEK /packa