Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 400 Ibs , hopfällbar: Nej , Handtag Hjul Dia.: 4" , Handtagshjulsmaterial: Poly på Poly , Typ av handtag: Stel , Handtagshjulsbredd: 1 1 / 4 " , Horisontellt belastningscentrum: 10 " , Inkluderar: (2) Handtag hjul Poly on Poly 4" x 1.25" , Platstyp: Universell , Antal handtagshjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Pumplyft per fot: 1" , Per vinschrotation: 1" , Plattformslängd: 20 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Typ av bakhjul: Stel , Bakre hjulbredd: 2"
Lite lasthissar
Vestil Lite lasthissar är utformade med en handvinsch / fotpump perfekt för att lyfta och transportera last från leveransbilar till bryggor. Dessa hissar har två rullar, på handtaget, för att underlätta lastning på lastbilar och poly-på-poly bakhjul och halvstål framhjul för hantering av grov terräng. Välj mellan ett stort urval av dessa LLW-serie lasthissar som finns i plattformslängder från 20 till 24 tum Raptor Supplies.