KESON MP301M Metrisk mäthjul 1m Eker 99 999m | AC3LMT 2UJY9

KESON MP301M Metriskt Mäthjul 1m Eker 99 999m

Finns i lager
Artikel: AC3LMT Modell: MP301MKorsreferens: 2UJY9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMäthjul
FärgOrange
Funktion Mäter mätare och decimeter
Handtag förlängd L42 "
Höjd42 "
Längd42 "
MaterialRörformad stålram / metall eker hjul
MätområdeNer till 99,999m
Mäta enheterm
Nettovikt120 oz.
TypEker w / metallram
Hjulomkrets1m
HjuldiameterNer till 0.318m
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypDjupFunktion HjuldiameterBreddHöjdLängdMaterialPris
KESON RR112 Mäthjul 1 fot Ekt 10000 fot | AC3LMM 2UJY4 RR112ekrade-Mått Fötter och tum4"5"34 "38 "Gjuten ABS561SEK
KESON RR182 Mäthjul Dubbla 1 fot Solid 10000 fot | AC3LMN 2UJY5 RR182Dubbelhjul, massivt-Mått Fötter och tum4"5"34 "38 "Gjuten ABS775SEK
KESON RR30 mäthjul 3 fot ekrad 10000 fot | AC3LMQ 2UJY7 RR30ekrade-Mått Fötter och tum12.5 "7"38 "42 "Gjuten ram / metall- och hartskomposithjul1 380 kr
KESON MP201 Mäthjul Pro 2 fot fast 99 999 fot | AC3LMR 2UJY8 MP201Massiv m / metallram-Åtgärder Fötter7.5 "7"42 "42 "Rörformad stålram / gjuten ABS-hjul1 267 kr
KESON MP415 Mäthjul Pro 4 fot Solid 99 999 fot | AC3LMW 2UJZ3 MP415Massiv m / metallram-Mått Fötter och tum15.5 "9"42 "42 "Rörformad stålram / gjuten ABS-hjul2 288 kr
KESON RR10M Mäthjul 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10MPrecisionsgjuten ABS-Lägg till och subtraheraNer till 0.097m6.5 "38 "38 "ABS med hög effekt535SEK
KESON RR3M Mäthjul 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MPrecisionsgjuten ABS-Lägg till och subtraheraNer till 0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS med hög effekt1 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESON MP301M Metriskt Mäthjul 1m Eker 99 999m
1 949 kr /enhet