KESON

Sedan 1968 har Keson varit en amerikansk-baserad tillverkare av högkvalitativa mät- och märkningsprodukter. Med huvudkontor i Aurora, Illinois, USA, inkluderar företagets produktlinje måttband, mäthjul, relaterade tillbehör och mer. Läs mer

Filter

Handverktyg

Materialhantering

Pneumatik

Säkerhet

Utomhusutrustning

Elverktyg

Måla utrustning och tillbehör

Electrical

Handverktyg Filter

MärkningsverktygVisa alla

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Mätband

    Standard / ingenjörer mäter band som används för att mäta avstånd i lantmäterijobb. Använd glasfiber / stålblad för att motstå brott eller skador under extrema fältförhållanden. Valda modeller är utrustade med en bältesklämma.

  • Mäthjulstillbehör

    Inkluderar ersättningstillbehör, såsom diskar och nylonväskor, för användning med mäthjul

  • Mäthjul

    Används för att mäta gränser eller stora ytor för applikationer på byggarbetsplatser, vägmarkering, beläggning och stängsel. Har ett metall- / ABS- / plast-ekrat hjul och kan mäta avstånd upp till 100000 fot

  • Regler och raka kanter

Betong- och kakelverktyg för murverkVisa alla

  • Murverk Diverse verktygstillbehör

    Twisted-nylon murgarn används för att ge motstånd mot olja, bensin och kemikalier under märkningstillämpningar. Finns i gröna, rosa, orange och vita färger

Om KESON

Keson tejper har slitstarkt bladmaterial av stål eller glasfiber för att motstå skador och brott. Flerskiktskonstruktionen av dessa långa band ger avsevärd draghållfasthet och korrosionsbeständighet, vilket gör dem lämpliga för användning i operationer med närvaro av saltvatten. Keson mäthjul har en lättavläst räknare och kan mäta avstånd upp till 100000 XNUMX fot.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Keson MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Westward- och Bosch-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Keson-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Keson-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Keson-artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

ULTRA-MARK Fluorescerande sprayfärg

ULTRA-MARK fluorescerande sprayfärg är designad för att generera överlägsen briljans för lång sikt. Färgens ljusstyrka förstärks om en vit beläggning sprayas innan en mörk yta markeras...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är en kritstreck?

En kritstreck är ett verktyg som används för att göra raka linjer på ytor. Den består av ett snöre belagt med krita som sträcks mellan två punkter och knäpps för att skapa en rak linje. Keson gör flera typer av kritlinjer, inklusive de med längre strängar för större projekt.

Hur tar jag hand om och underhåller Kesons mätverktyg?

  • Håll dem rena och torra.
  • Undvik att utsätta dem för extrema temperaturer eller kemikalier.
  • Förvara dem ordentligt när de inte används.

Hur mycket avstånd kan mätas med Keson långa måttband?

Dessa långa måttband kan mäta upp till 300 fot.

Vad är betydelsen av stålrörsramen i Kesons mäthjul?

Rörformade stålramar ger extra styrka och förhindrar yttre fall och utmattning av användaren.

Varumärkesexklusiva produkter