Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESON OTRS10200H Långt måttband 1/2 tum x 200 fot orange | AF2RJF 6XGT7

KESON OTRS10200H Långt måttband 1/2 tum x 200 fot orange

Finns i lager
Artikel: AF2RJF Modell: OTRS10200HKorsreferens: 6XGT7
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngenjörer långt måttband
BältesspänneNej
BladbeläggningDubbel PVC
BladfärgWhite
Bladlängd200ft.
blad~~POS=TRUNCGlasfiber
Bladbredd1 / 2 "
FallfärgOrange
Case MaterialABS plast
Fall typÖppen
Graderingstypin./ft./ingenjörer
graderingar1 / 10, 1 / 100
Hantera typMetallförstärkt
Krok2 Nit
LåstypIngen
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.224
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spolningstyp (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFall typBältesspänneBladfärgGraderingstypgraderingarHantera typKrokPris
KESON PG8M långt måttband 25mm x 8m krom / svart | AB7FNY 22UY54 PG8MLångt måttbandStängtJaGulcm/mmmm på Topp och Botten Kontinuerlig cm-3 Nit256SEK
KESON PGT8MV Långt måttband 25mm x 8m Orange Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVLångt måttbandStängtJaGulcm/mmmm på Topp och Botten Kontinuerlig cm-3 Nit161SEK
KESON SNR18200 Långt måttband 3/8 tum x 200 fot stål | AC6LCD 34D079 SNR18200Långt måttbandÖppenNejWhitein / ft1/8Metallförstärkt vevNollpunkt, 2 positioner, hopfällning2 194 kr
KESON SNR18300 Långt måttband 3/8 tum x 300 fot stål | AC6LCE 34D080 SNR18300Långt måttbandÖppenNejWhitein / ft1/8Metallförstärkt vevNollpunkt, 2 positioner, hopfällning3 614 kr
KESON MC-18-50 måttband 1/2 tum x 50 fot svart | AC9YAT 3LJL7 MC-18 50Långt måttbandStängtNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8-Nollpunkt310SEK
KESON MC-18-100 Lång måttband 1/2 tum x 100 fot svart | AC9YAU 3LJL8 MC-18 100Långt måttbandStängtNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8-Nollpunkt461SEK
KESON OTR-18-50 lång måttband 1/2 tum x 50 fot pumpa | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Långt måttbandÖppenNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8MetallförstärktNollpunkt304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESON OTRS10200H Långt måttband 1/2 tum x 200 fot orange
761SEK /enhet