KILLARK EMI20B2G Glödlampa med AF9JQC | AF3ARU 7AA04

KILLARK EMI20B2G Glödlampsarmatur med AF9JQC

Finns i lager
Artikel: AF3ARU Modell: EMI20B2GKorsreferens: 7AA04

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt300
Höjd10 5 / 16 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningA-23 / PS-25
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypGlödande
Lampa watt150/200/300
Längd7.437 "
MonteringVägg
Spänning250
Bredd7.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFixtureffektHöjdSpänningBreddHusfinishHusets materialLampbeteckningPris
KILLARK EMI20A2G Glödlampa med AF9JQA | AF3ACN 7A0W8 EMI20A2GTakpendel30010 5 / 16 "2507.437 "TanKopparfri aluminiumA-23 / PS-258 820 kr
KILLARK NV2IG15ASG Glödlampa med AC2ZEB AF9JQW | AF3ACR 7A0X1 NV2IG15ASGTakpendel1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glasfylld termohärdad polyesterA19 / A212 623 kr
KILLARK NV2IG15XSG Glödlampa med AC2ZEB AC2ZDZ | AF3ADX 7A142 NV2IG15XSGTak15012.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glasfylld termohärdad polyesterA19 / A212 804 kr
KILLARK NV2IG15BSG Glödlampa | AF3ARX 7AA07 NV2IG15BSGVägg1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glasfylld termohärdad polyesterA19 / A213 737 kr
KILLARK EMI20D4G Glödlampa med AF9JQD | AF3AUA 7AA33 EMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "TanKopparfri aluminiumA-23 / PS-2511 409 kr
KILLARK EMI20 Glödlampa A-23 / ps-25 | AF9JPN 2PDA6 EMI20-150/200/30010 5 / 16 "-7.437 "TanKopparfri aluminiumA-23 / PS-255 910 kr
KILLARK NV2IG15 Glödlampa A19 / a21 | AF9JQV 2PDG1 NV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Grå30% glasfylld termohärdad polyesterA19 / A211 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EMI20B2G Glödlampsarmatur med AF9JQC
14 633 kr /enhet