DESTACO 425, 435 -serien Kläm in actiontänger


Destaco 425- och 435-seriens klämtångsklämmor ger snabb och flexibel fastspänning. De är lämpliga för svetsning eller bultning när som helst längs monteringsstången. Dessa tångklämmor har en klämmekanism för att låsa enheten automatiskt när den stängs, eftersom ett eller båda handtagen är kvadratiska...mot mittläget. Dessa bärbara klämmor är designade för att hålla ihop enkla/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar för att ge snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning.Läs mer

Filter
Lastkapacitet: 500 Ibs , Material: Kolstål
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
435
5.52 "877 SEK
B
425
5.510 "790 SEK

Funktioner

  • Destaco squeeze action tångklämma har kolstålkonstruktion för strukturell styvhet och nötningsbeständighet, vilket säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i tuffa industriella förhållanden.
  • Dessa squeeze action tångklämmor har en tvåvägs utlösningsmekanism, vilket möjliggör enkel enhandsmanövrering för ökad effektivitet och bekvämlighet i olika applikationer.
  • De kommer med käftar av härdat fjäderstål som ger exceptionellt käftdjup, vilket säkerställer ett säkert grepp om arbetsstycken under tillverkning och reparationsuppgifter.
  • Dessa squeeze action tångklämmor är utrustade med en justerbar sexkantsspindel, vilket möjliggör enkel anpassning för att klämma fast arbetsstycken av olika storlekar. Denna funktion säkerställer fysisk seghet och maximal spännkraft för mångsidiga applikationer.
  • De erbjuder en kompakt design för att säkra arbetsstycken i applikationer med utrymmesbegränsningar, vilket gör dem lämpliga för uppgifter som kräver högprecisions fastspänning. De bearbetade snäva toleranserna förbättrar ytterligare deras lämplighet för applikationer som kräver precision vid tillverkning av arbetsstycken.

Vanliga frågor

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?