Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCF 2NA25

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang

Finns i lager
Artikel: AC2VCF Modell: FSC-1MKorsreferens: 2NA25
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
844SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGjutna enhetslåda
RutetypGrunt matning genom
Konsol typKlackarna
Kapacitet18 Cu.In.
FärgSilver
Djup2"
Nav1/2 tum
Navstorlek1 / 2 "
Längd6.38 "
MaterialFormbart järn
Monteringshål OC2.12 In.
Antal gäng1
Antal inlopp2
TypFSC
Bredd2.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypRutetypKapacitetBreddDjupNavstorlekLängdAntal gängPris
KILLARK 2FS-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUK 2MY66 2FS-2MFSGrunt återvändsgränd32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "21 074 kr
KILLARK 2FSC-2M Box Cast Device 2 Gang | AC2UUL 2MY67 2FSC-2MFSCGrunt matning genom32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2968SEK
KILLARK FD-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBX 2NA17 FD-1MFDDjup återvändsgränd28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1873SEK
KILLARK FD-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBY 2NA18 FD-2MFDDjup återvändsgränd28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1794SEK
KILLARK FDC-1M Box Cast Device 1 Gang | AC2VBZ 2NA19 FDC-1MFDCDeep Feed Thru28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1675SEK
KILLARK FDC-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCA 2NA20 FDC-2MFDCDeep Feed Thru28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1777SEK
KILLARK FDS-2M Box Cast Device 1 Gang | AC2VCB 2NA21 FDS-2MFDSDjup28 Cu.In.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FSC-1M Box Cast Device 1 Gang
844SEK /enhet