Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKZ 2AV98

KILLARK FXS-51C Tumlar Switch 120/277vac

Finns i lager
Artikel: AB9BKZ Modell: FXS-51CKorsreferens: 2AV98
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
6 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps20
Djup4"
Höjd5 11 / 32 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilGenommatning
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål / nav
NEMA-betyg3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass I, zonerna 1 & 2, grupperna IIB, IIA; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ1-pol
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 / 277 VAC
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2635
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Pad Låsbar i På eller Av-läge

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekPris
KILLARK FXS-41C Tumbler Switch 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95 FXS-41C1 / 2 "7 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FXS-51C Tumlar Switch 120/277vac
6 048 kr /enhet