A Förstärkare: 20 , Djup: 4" , Höjd: 5 11 / 32 " , HP: 1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Hub Style: Genommatning , Montering: Monteringshål / nav , NEMA-betyg: 3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Antal gäng: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass I, zonerna 1 & 2, grupperna IIB, IIA; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III , Switch Typ: 1-pol , Typ av operatör: Frontstyrd , Spänning: 120 / 277 VAC , Bredd: 3 11 / 16 "
Frontmanövrerad tumlarebrytare
Killark tumlare-omkopplare är utformade för applikationer som kräver anslutningar för anslutna kretsar / utrustning. De har pad-låsbar design för att förhindra oavsiktlig växling från PÅ / AV-tillstånd och yttre packning för att förhindra att damm och fukt tränger in i höljet. Välj bland ett brett utbud av dessa tumlare-omkopplare, tillgängliga i 1/2 och 3/4 tum navstorlekar på Raptor Supplies. Motorstartsbrytare (motorstartsbrytare) för användning med tumlare-omkopplare finns också på Raptor Supplies.