KILLARK LZ2S17230 Armatur Fluorescerande Farlig F17t8 | AD8HEL 4KGR3

KILLARK LZ2S17230 Fixtur Fluorescerande Farlig F17t8

Finns i lager
Artikel: AD8HEL Modell: LZ2S17230Korsreferens: 4KGR3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt belysningsarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-18 till 40 grader F
Armatur typLinjär lysrör
Fixtureffekt34
Höjd6 15 / 16 "
HusfinishNatural 316 Specifikationsklass Rostfri
Husets materialRostfritt hus, Lexan polykarbonatlins
LampbeteckningF17T8
Lampa ingårNej
Lampmängd2
lamptypF17T8
Lampa watt120
Längd29 9 / 16 "
MonteringTak
Spänning120-277
Bredd8.031 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.201
Fartygets höjd (cm)83.57
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelllamptypOmgivningstemp. RäckviddArmatur typLampa wattLängdMonteringBreddFixtureffektPris
KILLARK LZ2S32230 Armatur Fluorescerande farliga F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18 till 40 grader FLinjär lysrör12053.5 "Tak8.031 "6422 294 kr
KILLARK LZ2SE2-32230 Armatur Fluorescerande Farlig F32t8 120v | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18 till 40 grader FLinjär lysrör12053.5 "Tak8.031 "6432 378 kr
KILLARK LZ2N32230 Fixtur farligt | AG7GGW 6YE81 LZ2N32230F32T80 till 104 grader FArmaturer för farligt läge3253.25 "Ledning och upphängning, två 3/4 "nav i slutet av fixturen, med 3/4" x 1/2 "reducerare8.25 "6414 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK LZ2S17230 Fixtur Fluorescerande Farlig F17t8
21 868 kr /enhet