Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK NV2FG42 Kompakt lysrörsarmatur Gx24q3 | AC2ZDY 2PDG5

KILLARK NV2FG42 Kompakt lysrörsarmatur Gx24q3

Finns i lager
Artikel: AC2ZDY Modell: NV2FG42Korsreferens: 2PDG5

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt lysrörsarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt42
Höjd3 5 / 16 "
HusfinishGrå
Husets material30% glasfylld termohärdad polyester
LampbeteckningGX24-Q-4
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypFluorescerande
Lampa watt42
Längd4 9 / 16 "
Spänning120-277
Bredd4 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattLängdMonteringBreddPris
KILLARK NV2FG18 Kompakt lysrörsarmatur Gx24q2 | AC2ZDV 2PDG2 NV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "3 615 kr
KILLARK NV2FG26 Kompakt lysrör Gx24q3 | AC2ZDW 2PDG3 NV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "4 216 kr
KILLARK NV2FG32 Kompakt lysrörsarmatur Gx24q3 | AC2ZDX 2PDG4 NV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "4 283 kr
KILLARK NV2FG26ASG Cfl-armatur med AC2ZEB och AF9JQW | AF3ACU 7A0X3 NV2FG26ASG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Takpendel4 9 / 16 "5 773 kr
KILLARK NV2FG42ASG Cfl-armatur med AC2ZEB och AF9JQW | AF3ACW 7A0X5 NV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 "Takpendel4 9 / 16 "5 858 kr
KILLARK NV2FG26XSG Cfl-armatur med AC2ZEB och AC2ZDZ | AF3ADZ 7A145 NV2FG26XSG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "5 954 kr
KILLARK NV2FG32XSG Cfl-armatur med AC2ZEB och AC2ZDZ | AF3AEA 7A146 NV2FG32XSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Tak4 9 / 16 "6 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK NV2FG42 Kompakt lysrörsarmatur Gx24q3
4 301 kr /enhet