Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK VZRPF12WW Armaturlins Led Ccsaus | AG2AAB 30YJ63

KILLARK VZRPF12WW Fixtur Lens Led Ccsaus

Finns i lager
Artikel: AG2AAB Modell: VZRPF12WWKorsreferens: 30YJ63
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
7 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFixturlins
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 55 grader C.
FinishEpoxipulverbelagd
Armatur typFarligt läge
Höjd2 13 / 64 "
Lampa ingårNej
lamptypLED
Längd12.125 "
MonteringYta eller upphängd
Spänning120 till 277
Bredd12.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod9405920000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Klass I, II, III, lämplig för våta platser
    • Undermärke: Hubbell Killark

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK VZRPF12WW Fixtur Lens Led Ccsaus
7 330 kr /enhet