Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK X-10 täcka tom enhet för lådor för swb-enheter | AG7BWP 4TZT4

KILLARK X-10 Kåpa Blank Device För Swb Device Boxes

Finns i lager
Artikel: AG7BWP Modell: X-10Korsreferens: 4TZT4
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
2 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäck
RutetypAnordning
OmslagsmaterialAluminium
Cover TypTom
Djup1-1 / 16 "
Längd4.625 "
MaterialAluminium
Antal gäng1
TypTom
Bredd568588 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7616995090

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekPris
KILLARK OL-10 Täcknav Storlek 1/2 tum | AC2VDR 2NA87 OL-101 / 2 "44SEK
KILLARK OL-20 Täcknavstorlek 3/4 tum | AC2VDT 2NA89 OL-203 / 4 "62SEK
KILLARK OL-30 Täcknav storlek 1 tum | AC2VDU 2NA91 OL-301"78SEK
KILLARK OL-450 Täcknav 1-1 / 4 till 1-1 / 2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK X-10 Kåpa Blank Device För Swb Device Boxes
2 626 kr /enhet