Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI C2042ASSK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KUB 1YLG2

TSUBAKI C2042ASSK2RL Rulllänk Sk-2-fäste

Finns i lager
Artikel: AB4KUB Modell: C2042ASSK2RLKorsreferens: 1YLG2
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
562SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullkedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2042AS
Anslut slut till mittlinje0.38 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
Längd1"
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialRostfritt stål
Max. Tillåten belastning150 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.717 "
Stiftlängd0.705 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
StifttypNiten
Tonhöjd1"
Nitänd till mittlinje0.325 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.472 "
Temp. Räckvidd-40 till 750F
TypSK-2 Bilaga
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7315190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Pin Dia.ANSI-kedjestorlekAnslut slut till mittlinjeTotal breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjePris
TSUBAKI C2040LSK2RL Rulllänk Sk-2-fäste | AB4KRQ 1YLC5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "219SEK
TSUBAKI C2040SK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "113SEK
TSUBAKI C2040ASSK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KTV 1YLF5 C2040ASSK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "467SEK
TSUBAKI C2042SK2RL Rulllänk Sk-2-fäste | AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "164SEK
TSUBAKI C2050SK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KWL 1YLP4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "152SEK
TSUBAKI C2050ASSK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "586SEK
TSUBAKI C2052ASSK2RL Rullänk Sk-2 Tillbehör | AB4KXK 1YLT8 C2052ASSK2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "810SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI C2042ASSK2RL Rulllänk Sk-2-fäste
562SEK /enhet