PARKER 4010-serien, bröstvårtan


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt , Kroppsmaterial: Stål , Avsluta: Krom 6 gratis , Låsmekanism: Boll , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Max. Tryck: 3000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F , Trådtyp: Kvinna
StilModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdParker InterchangeStilTråd storlekPris (ex moms)
A
4110-5
-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Boll3 / 4-14 "495 SEK
RFQ
B
4010-T6
Boll1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6poppet9 / 16-18329 SEK
B
4010-2P
poppet1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2Ppoppet1 / 4-18 "218 SEK
B
4010-6P
poppet1"NPTF50 Gal / min2 51 / 64 "4010-6Ppoppet1-11 1/2 "937 SEK
B
4010-3P
poppet3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3Ppoppet3 / 8-18 "299 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?