Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK XS-1C Framlucka XS Serie 1 Gang 1-Pole | AD9PUE 4TZV8

KILLARK XS-1C främre kåpa XS Series 1 Gang 1-polig

Finns i lager
Artikel: AD9PUE Modell: XS-1CKorsreferens: 4TZV8
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
2 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytarenhetens främre kåpa
Amps20
HP1 @ 120V, 2 @ 240V
MaterialGjuta aluminium
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, avdelning 1 & 2, grupp C, D; Klass I, zonerna 1 & 2, grupperna IIB, IIA; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ1-pol
Typ av operatörTorkarbrytare
Spänning120 / 277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPArtikelByt typTyp av operatörSpänningPris
KILLARK XSX-2 MotorStarter Cover Switch Switch Assembly 20A 2P | AD9PTG 4TZT1 XSX-220-Motorstartkåpa och monteringVäxlaByt montering600 VAC3 728 kr
KILLARK XSX-3 MotorStarter Cover Switch Switch Assembly 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Motorstartkåpa och montering-Byt montering600 VAC7 020 kr
KILLARK XS-2C Framlucka XS Serie 1 Gang 2-polig | AD9PUF 4TZV9 XS-2C201 @ 120V, 2 @ 240VBrytarenhetens främre kåpa2-polTorkarbrytare120 / 277 VAC2 443 kr
KILLARK XS-8C Frontskydd xS Serie 1 Gang 3-polig | AD9PUG 4TZW1 XS-8C153 @ 240V, 5 @ 480VBrytarenhetens främre kåpa3-polTorkarbrytare240 / 480 VAC5 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK XS-1C främre kåpa XS Series 1 Gang 1-polig
2 427 kr /enhet