DAYTON Remfläktar, 5 bladpropellrar


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Drive Typ: Bälte , Flänsbredd: 2" , Rammaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Väggkrage Art.nr.: 1WBW7
StilModellCFM @ 0.375-in. SPLagerstorlekBearing TypeCFM @ 0.500-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareHöjdIntagsskydd nr.Pris (ex moms)
A
7AC60
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU853 860 SEK
A
7AC67
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-42930.0/15.060 "1WBU857 430 SEK
A
7AC62
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3434.5-4.1/2.060 "1WBU851 888 SEK
A
7AC66
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-3716.0-5.4/2.760 "1WBU850 552 SEK
A
7AC69
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-4298.9-8.0/4.060 "1WBU854 006 SEK
A
7AC64
-1.25 "Återanvändbart kuddeblock-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU848 714 SEK
B
7AC73
-1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock-48514.8-13.4/6.766 "1WBU984 587 SEK
A
7AC71
35,0681.25 "Återanvändbart kuddeblock-50714.8-13.4/6.760 "1WBU856 450 SEK
B
7AC75
41,7261.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock-55519.8-17.9/9.066 "1WBU988 394 SEK
B
7AC77
50,7371.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock43,05561127.2-24.6/12.366 "1WBU997 530 SEK
B
7AC79
61,1101.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock57,57969938.8-35.1/17.566 "1WBU9105 367 SEK

Remfläktar, 5 bladpropellrar

Dayton medium-duty matningsfläktar säkerställer korrekt ventilation i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa galvaniserade stål/aluminiumpropellrar flyttar stora volymer luft vid låga statiska tryck; vilket minskar ljudnivån. De har helt inneslutna fläktkylda (TEFC) kapslingar som har en extern fläkt monterad på axeln för att kyla motorramen. Deras remdrivna design tillåter flexibilitet i hastigheter för att förbättra fläktens prestanda. Den kompletta monteringen inkluderar motor, rem, bussningar och remskivor (förpackade separat) och kan enkelt monteras i antingen horisontellt eller vertikalt läge. Välj från ett omfattande utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i 54 och 60 tums bladdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?