KIMBLE CHASE 26650-2000 Erlenmeyer-kolv 2000 ml Wide Mouth PK8 | AH8KPR 38VK35

KIMBLE CHASE 26650-2000 Erlenmeyer kolv 2000mL bred mun PK8

Finns i lager
Artikel: AH8KPR Modell: 26650-2000Korsreferens: 38VK35

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 528 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErlenmeyer flaska
ASTME438
autoklaverbarJa
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialBorosilikatglas
Kapacitet67.6 oz.
StängningNej
StängningstypTillslut
Examensintervall600 till 2000 ml
Avdelningar för examen100ml
Höjd10.43 "
StilRakt
TypErlenmeyer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6135
Fartygets höjd (cm)27.62
Fartygets längd (cm)50.96
Fartygets bredd (cm)37.15
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Labware-höjd - Metrisk: 265 mm

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetStängningStängningstypDiameterExamensintervallAvdelningar för examenHöjdförp. Antal.Pris
KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyer-kolv 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Erlenmeyer-kolv, smal hals6000 ml--241mm1500 till 6000 ml500395mm12 754 kr
KIMBLE CHASE 26520-1 Erlenmeyer Flask Startpaket - Paket om 5 | AF3PNT 8AKF9 26520-1Erlenmeyer startpaketErlenmeyer kolv startpaket--50, 66, 81, 102, 128, XNUMX, XNUMX mm--78, 108, 130, 174, 213, XNUMX, XNUMX mm5909SEK
KIMBLE CHASE 26500-4000 Erlenmeyer kolv 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Erlenmeyer-kolv, smal hals4000mL--208mm1000 till 4000 ml250mL355mm11 509 kr
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer kolv Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Erlenmeyer flaska8.45 oz.JaTillslut-50 till 225 ml25ml5.11 "127 679 kr
KIMBLE CHASE 26600-50 Erlenmeyer-kolv 50 ml PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Erlenmeyer flaska1.7 oz.JaTillslut-20 till 50 ml10mL3"125 474 kr
KIMBLE CHASE 26500-1000 Erlenmeyer-kolv 1000 ml PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Erlenmeyer flaska34 oz.NejKepsar-250 till 1000 ml50ml5"245 149 kr
KIMBLE CHASE 26650-1000 Erlenmeyer-kolv 1000 ml Wide Mouth PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Erlenmeyer flaska34 oz.NejTillslut-250 till 1000 ml50ml8.5 "246 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIMBLE CHASE 26650-2000 Erlenmeyer kolv 2000mL bred mun PK8
3 528 kr /packa