Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KINEDYNE 573020GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZF 22P582

KINEDYNE 573020GRA Spärrhake med fästrem 30 fot x 2 tum 3335 lb

Finns i lager
Artikel: AB6XZF Modell: 573020GRAKorsreferens: 22P582
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
716SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka10,000 lb.
FärgGold
Passande stilFlat krok
HårdvarumaterialFörzinkat / värmebehandlat kolstål
Remlängd30ft.
Rembredd2"
Arbetsbelastningsgräns3335 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Buntband Ratchet 12ft x 1 tum 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok12ft.1"835 lb.363SEK
KINEDYNE 711587PKGRA Spännband Ratchet 15ft x 1 tum 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.BlåSkakade15ft.1"400 lb.463SEK
KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Buntband Ratchet 16ft x 1 tum 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.324SEK
KINEDYNE 572720GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.GoldFlat krok27ft.2"3335 lb.630SEK
KINEDYNE 572784GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.GoldJ-krok27ft.2"3335 lb.955SEK
KINEDYNE 573084GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.GoldJ-krok30ft.2"3335 lb.1 125 kr
KINEDYNE 593021GRA Spännband Ratchet 30ft x 4 tum 5400lb | AB6XZG 22P583 593021GRA16,200 lb.GoldFlat krok30ft.4"5400 lb.1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINEDYNE 573020GRA Spärrhake med fästrem 30 fot x 2 tum 3335 lb
716SEK /enhet