Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Buntband Ratchet 12ft x 1 tum 835lb | AB6XYZ 22P574

KINEDYNE 711281/45PKGRA Spärrband med fästrem 12 fot x 1 tum 835 lb

Finns i lager
Artikel: AB6XYZ Modell: 711281/45PKGRAKorsreferens: 22P574
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
363SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 20
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka2505 lb.
FärgBlå
Passande stilJ-krok
HårdvarumaterialFörzinkat / värmebehandlat kolstål
Remlängd12ft.
Rembredd1"
Arbetsbelastningsgräns835 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaFärgPassande stilRemlängdRembreddArbetsbelastningsgränsPris
KINEDYNE 711587PKGRA Spännband Ratchet 15ft x 1 tum 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.BlåSkakade15ft.1"400 lb.463SEK
KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Buntband Ratchet 16ft x 1 tum 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.324SEK
KINEDYNE 572720GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.GoldFlat krok27ft.2"3335 lb.630SEK
KINEDYNE 572784GRA Spännband Ratchet 27ft x 2 tum 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.GoldJ-krok27ft.2"3335 lb.955SEK
KINEDYNE 573084GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.GoldJ-krok30ft.2"3335 lb.1 125 kr
KINEDYNE 573020GRA Spännband Ratchet 30ft x 2 tum 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lb.GoldFlat krok30ft.2"3335 lb.716SEK
KINEDYNE 593021GRA Spännband Ratchet 30ft x 4 tum 5400lb | AB6XZG 22P583 593021GRA16,200 lb.GoldFlat krok30ft.4"5400 lb.1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINEDYNE 711281/45PKGRA Spärrband med fästrem 12 fot x 1 tum 835 lb
363SEK /enhet