Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0005.15111A2X50 Kamhandtag Inre trådar 3-1/8 tum x 21.5 mm | AF7DTH 20WX78

KIPP K0005.15111A2X50 Kamhandtag invändiga gängor 3-1/8 tum x 21.5 mm

Finns i lager
Artikel: AF7DTH Modell: K0005.15111A2X50Korsreferens: 20WX78

Få det Maj 8, Onsdag
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamhandtag
FinishPulverlackat
MaterialGjuta aluminium
Total längd79.2mm
Skruvlängd1-63/64
Tråd storlek1 / 4-20
TypInre trådar
Bredd21.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926902500

Produktvarianter

ProduktModellIntern gängstorlekTotal längdSkruvlängdTråd storlekBreddPris
KIPP K0005.95011AD Kamhandtag Inre gängor 1-41 / 64 tum x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm208SEK
KIPP K0005.95011AE Kamhandtag Inre gängor 1-41 / 64 tum x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm208SEK
KIPP K0005.05011A0 Kamhandtag Invändiga trådar 2-5/16 tum x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm215SEK
KIPP K0005.05011A1 Kamhandtag Inre gängor 2-5 / 16 tum x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm216SEK
KIPP K0005.05011AE Kamhandtag Inre gängor 2-5 / 16 tum x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm220SEK
KIPP K0005.95111AD Kamhandtag Inre gängor 1-41 / 64 tum x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm312SEK
KIPP K0005.95111AE Kamhandtag Inre gängor 1-41 / 64 tum x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0005.15111A2X50 Kamhandtag invändiga gängor 3-1/8 tum x 21.5 mm
393SEK /enhet