ENERPAC BRC Series Pull Hydraulcylindrar


Filter
Kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Enkelspelande, Spring Return , Avsluta: Målad , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Fastämne
StilModellUtanför Dia.Basmonteringshål GängstorlekBas till Advance PortKolvens yttergängastorlekKolvens gänglängdSadeldiameterStrokeKapacitetPris (ex moms)
A
BRC25
1.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11/16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 ton.13 799 SEK
A
BRC46
2.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13/16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 ton.28 162 SEK
A
BRC106
3.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ton.32 301 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?