Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0108.1A31X25 Justerbar spak 5 / 16-18 Extern 0.99 3.46 20 grader | AC9HGM 3GKF9

KIPP K0108.1A31X25 Justerbar Spak 5/16-18 Extern 0.99 3.46 20 Grader

Finns i lager
Artikel: AC9HGM Modell: K0108.1A31X25Korsreferens: 3GKF9

Få det Maj 7, Tisdag
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spännarm
FinishSvartoxid pulverlack
Handle20 Degree
Höjd3.29 "
MaterialStål
Total längd3.62 "
Skruvlängd0.99 "
StilJusterbar spak
Tråd storlek5 / 16-18
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdSkruvlängdTypPris
KIPP K0108.1A31 Justerbar spak 5 / 16-18 Intern 3.46 2.3 20 grader | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 Degree2.3 "-Intern tråd581SEK
KIPP K0108.1A32 Justerbar spak 5 / 16-18 Intern 3.62 1.46 0 Grad | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 Degree1.46 "-Intern tråd575SEK
KIPP K0108.1A31X20 Justerbar spak 5 / 16-18 Extern 0.78 3.46 20 grader | AC9HGL 3GKF8 K0108.1A31X2020 Degree3.09 "0.78 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A31X30 Justerbar spak 5/16-18 Extern 1.18 3.46 20 grader | AC9HGN 3GKG1 K0108.1A31X3020 Degree3.48 "1.18 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A31X40 Justerbar spak 5 / 16-18 Extern 1.57 3.46 20 grader | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 Degree3.88 "1.57 "Extern tråd654SEK
KIPP K0108.1A31X50 Justerbar spak 5/16-18 Extern 1.99 3.46 20 grader | AC9HGQ 3GKG3 K0108.1A31X5020 Degree4.27 "1.99 "Extern tråd654SEK
KIPP K0108.1A31X60 Justerbar Spak 5/16-18 Extern 2.36 3.46 20 Grader | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 Degree4.67 "2.36 "Extern tråd654SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0108.1A31X25 Justerbar Spak 5/16-18 Extern 0.99 3.46 20 Grader
627SEK /enhet