Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0108.2A42 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 4.37 1.65 0 Grad | AC9HFZ 3GKE6

KIPP K0108.2A42 Justerbar spak 3/8-16 Intern 4.37 1.65 0 grader

Finns i lager
Artikel: AC9HFZ Modell: K0108.2A42Korsreferens: 3GKE6
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
721SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spännarm
FinishSvartoxid pulverlack
Handle0 Degree
Höjd1.65 "
MaterialStål
Total längd4.37 "
StilJusterbar spak
Tråd storlek3 / 8-16
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0108.1A41 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 3.46 2.3 20 grader | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 Degree2.3 "3.62 "-Intern tråd581SEK
KIPP K0108.1A42 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 3.62 1.46 0 Grad | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 Degree1.46 "3.62 "-Intern tråd581SEK
KIPP K0108.2A41 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 4.17 2.7 20 grader | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd721SEK
KIPP K0108.1A41X20 Justerbar spak 3 / 8-16 Extern 0.78 3.46 20 grader | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A41X25 Justerbar spak 3 / 8-16 Extern 0.99 3.46 20 grader | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A41X30 Justerbar spak 3 / 8-16 Extern 1.18 3.46 20 grader | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A41X40 Justerbar spak 3 / 8-16 Extern 1.57 3.46 20 grader | AC9HHC 3GKH5 K0108.1A41X4020 Degree3.88 "3.62 "1.57 "Extern tråd654SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0108.2A42 Justerbar spak 3/8-16 Intern 4.37 1.65 0 grader
721SEK /enhet