Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0108.3A52X60 Justerbar spak 1 / 2-13 Extern 2.36 5.3 0 Grad | AC9HKA 3GKP4

KIPP K0108.3A52X60 Justerbar Spak 1/2-13 Extern 2.36 5.3 0 Grader

Finns i lager
Artikel: AC9HKA Modell: K0108.3A52X60Korsreferens: 3GKP4

Få det Maj 15, Onsdag
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
973SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spännarm
FärgSvart
FinishSvartoxid pulverlack
Handle0 Degree
Höjd4.21 "
MaterialStål
Total längd5.3 "
Skruvlängd2.36 "
StilJusterbar spak
Tråd storlek1 / 2-13
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0108.2A51 Justerbar spak 1 / 2-13 Intern 4.17 2.7 20 grader | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd721SEK
KIPP K0108.2A52 Justerbar spak 1 / 2-13 Intern 4.37 1.65 0 Grad | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Degree1.65 "4.37 "-Intern tråd721SEK
KIPP K0108.3A51 Justerbar spak 1/2-13 Intern 5.1 3.19 20 grader | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Degree3.19 "5.3 "-Intern tråd875SEK
KIPP K0108.3A52 Justerbar spak 1 / 2-13 Intern 5.3 1.85 0 Grad | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Degree1.85 "5.3 "-Intern tråd875SEK
KIPP K0108.1A51X20 Justerbar spak 1 / 2-13 Extern 0.78 3.46 20 grader | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A51X25 Justerbar spak 1 / 2-13 Extern 0.99 3.46 20 grader | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Extern tråd637SEK
KIPP K0108.1A51X30 Justerbar spak 1 / 2-13 Extern 1.18 3.46 20 grader | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Extern tråd637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0108.3A52X60 Justerbar Spak 1/2-13 Extern 2.36 5.3 0 Grader
973SEK /enhet