Makita 9741 hjulslipmaskin är ett elverktyg utformat för att jämna ut ytor genom att slipa med sandpapper. Sanders har medel för att säkra sandpappret och en mekanism för att snabbt flytta det inuti ett hölje med medel för att handhålla det eller ansluta det till en arbetsbänk.
Funktioner:
- Makita 9741 borstslipmaskin med sladd har en välbalanserad design med låg tyngdpunkt för jämn ytslipning. Den är lämplig för att ta bort rost och färg, avslöja kornstrukturer och rengöra återvunnet timmer, stockar och grovsågade balkar.
- Den är utrustad med en kraftig motor med en strömstyrka på 7.8A. Denna motor kan köras med 3500 rpm.
- Den har en justerbar främre rulle som ger ett jämnt tryck på arbetsstycket.
- Den har en elektrisk broms för överlägsen produktivitet och är snyggt balanserad med en låg tyngdpunkt för enkel användning.
- Den innehåller fem olika slipskivor: ett slitspappershjul för slipning, ett stålborsthjul för metallbearbetning och tre nylonborsthjul på 80, 100 och 240 korn.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av slipmaskin är lämplig för träbearbetning?
S. Palm- och detaljslipmaskiner används för de flesta träbearbetningsapplikationer, eftersom de inte klarar av borttagning av tungt material, så de måste paras ihop med en bandslipmaskin. Medan roterande och slumpmässiga slipmaskiner kan hantera medelstora till stora projekt.
F. Vad är skillnaden mellan en arkslipmaskin och en orbitalslipmaskin?
A. Både orbital- och arkslipmaskiner roterar ett slipmedel i ett cirkulärt mönster. Men en arkslipmaskin använder ett ark sandpapper som slipmedel och en orbitalslipmaskin har unika slipskivor.
F. När behöver vi en orbitalslipmaskin?
S. När vi behöver en slät yta på kort tid kan en orbitalslipmaskin vara ditt bästa val. Orbital slipmaskiner är vanligtvis handhållna verktyg som fungerar genom att rotera sig själva elliptiskt för att producera en sömlös yta. Operatörer kan till och med använda dem för att ta bort rost eller färg.