Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0246.292015 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja | CR7CCK 801WZ5

KIPP K0246.292015 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja

Finns i lager
Artikel: CR7CCK Modell: K0246.292015Korsreferens: 801WZ5
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSiktplugg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KIPP K0448.20014 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 17 mm hexbredd, 20 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCE 801XU2 K0448.20014Siktplugg75SEK
KIPP K0448.24038 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 22 mm hexbredd, 24 1/10 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCF 801XU3 K0448.24038Siktplugg109SEK
KIPP K0448.241815 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 22 mm hexbredd, 24 1/2 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCG 801XU4 K0448.241815Siktplugg135SEK
KIPP K0448.292215 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCH 801XU6 K0448.292215Siktplugg164SEK
KIPP K0246.29012 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja | CR7CCJ 801WZ4 K0246.29012Siktplugg284SEK
KIPP K0448.29012 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 7/10 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCL 801XU5 K0448.29012Siktplugg146SEK
KIPP K0246.34034 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 32 mm hexbredd, 34 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja | CR7CCM 801WZ6 K0246.34034Siktplugg359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0246.292015 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja
284SEK /enhet