Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0385.110122 Försänkt insats med platt yta, 10 mm Dia, 3.4 mm Diameter, 12 mm Ht, Slät | CR6ZYV 801X80

KIPP K0385.110122 Försänkt insats med platt yta, 10 mm diameter, 3.4 mm håldiameter, 12 mm Ht, slät

Finns i lager
Artikel: CR6ZYV Modell: K0385.110122Korsreferens: 801X80
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotborring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0385.110105 Försänkt skär med diamantyta, 10 mm diameter, 3.4 mm håldiameter, 10 mm Ht, slipkorn | CR6ZYF 801X77 K0385.110105337SEK
KIPP K0385.110125 Försänkt skär med diamantyta, 10 mm diameter, 3.4 mm håldiameter, 12 mm Ht, slipkorn | CR6ZYG 801X81 K0385.110125348SEK
KIPP K0385.112105 Försänkt skär med diamantyta, 12 mm diameter, 4.5 mm håldiameter, 10 mm Ht, slipkorn | CR6ZYH 801X86 K0385.112105376SEK
KIPP K0385.112125 Försänkt skär med diamantyta, 12 mm diameter, 4.5 mm håldiameter, 12 mm Ht, slipkorn | CR6ZYJ 801X91 K0385.112125380SEK
KIPP K0385.116105 Försänkt skär med diamantyta, 16 mm diameter, 5.5 mm håldiameter, 10 mm Ht, slipkorn | CR6ZYK 801X96 K0385.116105493SEK
KIPP K0385.116125 Försänkt skär med diamantyta, 16 mm diameter, 5.5 mm håldiameter, 12 mm Ht, slipkorn | CR6ZYL 801XA1 K0385.116125499SEK
KIPP K0385.120105 Försänkt skär med diamantyta, 20 mm diameter, 6.6 mm håldiameter, 10 mm Ht, slipkorn | CR6ZYM 801XA6 K0385.120105493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0385.110122 Försänkt insats med platt yta, 10 mm diameter, 3.4 mm håldiameter, 12 mm Ht, slät
206SEK /enhet