Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0445.1362615 Gängad oljenivå SigHeight Plugg, Polyamid, 30 mm Hexbredd, 36 mm Fläns Dia, NBR | CR7CLH 801XP2

KIPP K0445.1362615 Gängad oljenivå SigHeight-plugg, polyamid, 30 mm hexbredd, 36 mm flänsdiameter, NBR

Finns i lager
Artikel: CR7CLH Modell: K0445.1362615Korsreferens: 801XP2
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KIPP K0448.20014 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 17 mm hexbredd, 20 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCE 801XU2 K0448.20014Siktplugg75SEK
KIPP K0448.24038 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 22 mm hexbredd, 24 1/10 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCF 801XU3 K0448.24038Siktplugg109SEK
KIPP K0448.241815 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 22 mm hexbredd, 24 1/2 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCG 801XU4 K0448.241815Siktplugg135SEK
KIPP K0448.292215 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCH 801XU6 K0448.292215Siktplugg164SEK
KIPP K0246.29012 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja | CR7CCJ 801WZ4 K0246.29012Siktplugg284SEK
KIPP K0246.292015 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 1/2 mm flänsdiameter, Viton, olja | CR7CCK 801WZ5 K0246.292015Siktplugg284SEK
KIPP K0448.29012 Siktplugg för oljenivå, aluminium, 27 mm hexbredd, 29 7/10 mm flänsdiameter, olja/vatten | CR7CCL 801XU5 K0448.29012Siktplugg146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0445.1362615 Gängad oljenivå SigHeight-plugg, polyamid, 30 mm hexbredd, 36 mm flänsdiameter, NBR
73SEK /enhet