Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1492.16X30 Hygienisk USIT Insexskruv, Rostfritt Stål, Helgängad, M16, 30 mm Fästelement | CR7BUA 802JL7

KIPP K1492.16X30 Hygienisk USIT sexkantsskruv, rostfritt stål, helgängad, M16, 30 mm fästelement

Finns i lager
Artikel: CR7BUA Modell: K1492.16X30Korsreferens: 802JL7

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1364
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1492.16X30 Hygienisk USIT sexkantsskruv, rostfritt stål, helgängad, M16, 30 mm fästelement
530SEK /enhet