Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1647.1112X25 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M12, 25 mm Fastener | CR7ARL 802HA4

KIPP K1647.1112X25 Hygienisk sexkantsbult med bricka, rostfritt stål, helgängad, M12, 25 mm fästelement

Finns i lager
Artikel: CR7ARL Modell: K1647.1112X25Korsref.: 802HA4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvudbult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0666
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1647.1112X25 Hygienisk sexkantsbult med bricka, rostfritt stål, helgängad, M12, 25 mm fästelement
430SEK /enhet